MultiMaster AMM 500 Plus Top akumulátorová 71293861

Artiklové číslo: 077816 71293861
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufr (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufr (L-Boxx)
Označení výrobce AMM 500 PLUS TOP
Upínač nástroje Starlock, Starlock Plus
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 2
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Počet kmitů 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Amplituda (oscilační pohyb) 2 × 1,7 stupeň
Hmotnost 1,8 kg
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077816 71293861
EAN / GTIN 4014586895321

Popis

Provedení:

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při přestavbě a renovaci) s více než 30dílným příslušenstvím k řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalšímu.
Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s upínačem nástrojů Starlock (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).
  • Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).
  • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.
  • Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.
  • Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.

Rozsah dodávky:

30dílná sada příslušenství, odsávací zařízení a L-BOXX.
Včetně nabíječky a 2 akupacků AMPShare Li-Ion (18 V / 4 Ah).
1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× brusná deska děrovaná, 5× brusný list děrovaný (K 60, 80, 120, 180), 1× odsávací zařízení, 1× rychlonabíječka GAL 1880 CV, 2× Li-Ion akumulátor (18 V / 4 Ah), 1× plastový kufr na nářadí (L-Boxx 136).

Poznámka:

Vhodné akumulátory naleznete pod č. 073851073858.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly