Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

MultiMaster MM 700 Max 72296862

Artiklové číslo: 077804 72296862
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Označení výrobce MM 700 MAX
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Upínač nástroje StarlockMax
Počet kmitů 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplituda (oscilační pohyb) 2 × 2,0 stupeň
Příkon 450 W
Hmotnost 1,6 kg
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077804 72296862
Číslo výrobce 72296862000

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s upínačem nástrojů Starlock (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).
  • Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).
  • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.
  • Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.
  • Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.

Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah dodávky:

1× pilový list Universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku