Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life, Šířka řezu: 32mm

Artiklové číslo: 077884 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka řezu (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Dřevo, plasty

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál Dřevo, plasty
Pro materiál Dřevo, plasty
Upínač nástroje SLM
Šířka řezu 32 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077884 32
EAN / GTIN 4014586387253
Číslo výrobce 63502201210

Popis

Provedení:

Pilový list E-Cut Long-Life, bimetalový s křížově vychýleným ozubením pro řezání dřeva.

Vhodné pro:

Výhradně pro Fein MM 700, AMM 700, č. 077805 a č. 077804 a Bosch GOP 55-36L00590 386.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku