Vibrační brusky SR2185

Artiklové číslo: 077332 SR2185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal přepravní kufřík
    Označení výrobce SR 2185
    Zdroj energie síťový provoz
    Příkon 210 W
    Délka brusného papíru (suchý zip) 184 mm
    Šířka brusného papíru (suchý zip) 92 mm
    Délka brusného papíru (svorka) 230 mm
    Šířka brusného papíru (svorka) 92 mm
    Oscilační zdvih 2 mm
    Počet kmitů 22 300 min-1
    Schéma otvorů 8násobný
    Hmotnost 1,5 kg
    Maximální vibrace dle EN < 4 m/s2
    Druh produktu Vibrační brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077332 SR2185
    EAN / GTIN 4007430270986
    Číslo výrobce 600441500

    Popis

    Provedení:

    Lehká a praktická vibrační bruska 210 W s dokonalou ergonomií:
    • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.
    • Vynikající brus bez patrných kroužků a drážek pro profesionální povrchovou úpravu.
    • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače.

    Rozsah dodávky:

    Včetně sáčku na prach, přepravního kufru.

    Poznámka:

    Vhodný brusný papír pro upínaní na suchý zip najdete pod č. 557576.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku