Sada brusných papírů, 50dílná 8násobné děrování 80

Artiklové číslo: 557576 80
Nastavit cenu 50 ks (CZK 954,12 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 80
Stupeň jemnosti hrubý
Šířka 93 mm
Délka 185 mm
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557576 80
EAN / GTIN 4002748356353
Číslo výrobce 135635

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pružný papír B nebo C, s obsahem latexu, posypaný korundem (542B7 / 542C7). Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu papíru a vyšší odolnost proti trhání.

Výhoda:

Broušení laku a dřeva
  • Vynikající přilnavost zrna − dlouhá životnost, žádné poškození povrchu předčasným vylamováním zrn.
  • Přísady odpuzující prach brání ulpívání brusného prachu.
  • Vysoce kvalitní korundové zrno pro maximální brusný výkon až do konce.

Použití:

Broušení základních nátěrů, plniv, krycích laků a odjehlování a zdrsňování plastových konstrukčních dílů a pro všeobecné obrábění dřeva.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku