Přímá bruska 722324

Artiklové číslo: 077261 722324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GSZ4-280EL
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 350 W
Rozsah otáček 13 000 min-1 - 28 000 min-1
Maximální ⌀ upínacích kleštin 6 mm
Hmotnost 1,5 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Délka kabelu 4 m
Elektronická předvolba otáček ano
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Číslo výrobce 72232460000

Popis

Provedení:

  • Velmi praktická přímá bruska.
  • Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.
  • Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.
  • Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obráběné ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.
  • Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.
Univerzální přímá bruska pro práce na obtížně přístupných místech. Tenké a praktické hrdlo umožňuje vnitřní broušení.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin ⌀ 6 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

Poznámka:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do ⌀ 12 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku