{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GSZ8-90PEL | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 710 W | |
Rozsah otáček | 2 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
Maximální ⌀ upínacích kleštin | 6 mm | |
Hmotnost | 1,8 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Délka kabelu | 4 m | |
Elektronická předvolba otáček | ano | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo | 077261 722320 | |
EAN / GTIN | 4014586879451 | |
Číslo výrobce | 72232060000 |