{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AGV17-125XEProTector | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 750 W | |
Maximální počet otáček | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 9,5 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 33 mm | |
Hmotnost | 2,8 kg | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077141 AGV17-125 | |
EAN / GTIN | 4002395243983 | |
Číslo výrobce | 4933432230 |