{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AGS15-125CProTector | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 500 W | |
Maximální počet otáček | 7 600 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 5,5 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 33 mm | |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077141 AGS15-125 | |
EAN / GTIN | 4002395236015 | |
Číslo výrobce | 4933407480 |