{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FUEL | |
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Označení výrobce | M18FSAGDB | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 33 mm | |
Hmotnost | 2,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 3,4 m/s2 | |
Ochrana proti přepětí | ano | |
Samočinné vypínání | ano | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ne | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077140 M18FSAGDB | |
EAN / GTIN | 4058546346263 | |
Číslo výrobce | 4933478435 |