Úhlová bruska akumulátorová, Typ: M18FSAGB

Artiklové číslo: 077140 M18FSAGB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
  • Připojení aplikace: OneKey

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FUEL
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Označení výrobce M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 34 mm
Hmotnost 2,5 kg
Maximální vibrace dle EN 3,4 m/s2
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ne
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ne
Připojení aplikace OneKey
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Číslo výrobce 4933478430

Popis

Provedení:

Akumulátorová úhlová bruska Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:
  • bezkartáčový motor s dlouhou životností, aretace vřetena, rychlá změna nastavení ochranného krytu.
  • Integrovaný systém rychlé výměny FIXTEC pro výměnu kotouče bez nářadí.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, ochranného krytu, 2 protiprachových mřížek, upínací sady, protivibrační rukojeti, HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku