{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AGV13-125XSPDE / tlačítko bdělosti | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 250 W | |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 7,8 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 33 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Samočinné vypínání | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zvláštní znaky | M14, FIXTEC | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Číslo výrobce | 4933451578 |