Kompaktní úhlová bruska AGV10125EK

Artiklové číslo: 077131 AGV10125EK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce AGV10-125EK
    Zdroj energie Síťový provoz
    Příkon 1 000 W
    Maximální počet otáček 11 000 min-1
    Maximální vibrace dle EN 2,6 m/s2
    Maximální ⌀ kotouče 125 mm
    Maximální hloubka řezu 33 mm
    Hmotnost 2,2 kg
    Samočinné vypínání ne
    Blokování opakovaného rozběhu ano
    Zvláštní znaky krátká konstrukce
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077131 AGV10125EK
    EAN / GTIN 4002395260898
    Číslo výrobce 4933451222

    Popis

    Provedení:

    MILWAUKEE − kompaktní úhlová bruska ⌀ 125 mm. Kompaktní, silné úhlové brusky s velkou hloubkou dělení díky ploché kovové brusné hlavě.
    • Síťový kabel 4 m.
    • Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče.
    • Rychlé nastavení ochranného krytu.
    • Blokování opakovaného rozběhu.
    Úhlová bruska 1000 W / 125 mm, krátká konstrukce. Včetně upínací sady.

    Rozsah dodávky:

    Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice.

    Poznámka:

    Žádné kompaktní úhlové brusky s aretací spínače nemají bezpečnostní vypínač.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku