{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | CCG18-115-12 AS | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 115 mm | |
Maximální hloubka řezu | 25 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 5 m/s2 | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077107 71221561 | |
EAN / GTIN | 4068708004719 |