Úhlová bruska akumulátorová 71220161

Artiklové číslo: 077107 71220161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce CCG 18-115-10AS
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Rozsah otáček 2 500 min-1 - 8 500 min-1
    Maximální ⌀ kotouče 115 mm
    Maximální hloubka řezu 25 mm
    Hmotnost 2,7 kg
    Maximální vibrace dle EN 5 m/s2
    Blokování opakovaného rozběhu ano
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077107 71220161
    EAN / GTIN 4014586898155

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorová úhlová bruska AMPShare 18V Ah, výkonná a odolná vůči prachu pro efektivní dělení, broušení a odjehlování při montážních činnostech. Dvojnásobná produktivita – až o 50 % více řezů než u předchozího systému díky dokonalé kombinaci výkonného stroje a výkonného systému akumulátorů ProCORE. Dlouhá životnost a robustní provedení díky zcela uzavřené skříni motoru. To chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Inovativní chladicí žebra zajišťují optimální chlazení, včetně sledování teploty.
    • Elektronická předvolba otáček.

    Rozsah dodávky:

    Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně ochranného krytu, rychloupínací matice k utažení bez použití nářadí, antivibrační rukojeti, klíče, boxu L-BOXX.

    Poznámka:

    Vhodnou základní sadu naleznete pod č. 073863073867.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku