Úhlová bruska GWX bez akumulátoru, Typ: 18V15C

Artiklové číslo: 077011 18V15C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada systém X-LOCK
Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GWX 18V-15 C
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Rozsah otáček 9 800 min-1
Upínač nástroje systém X-LOCK
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 2,3 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zdroj energie provoz s bateriemi
Zvláštní znaky BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Druh produktu Úhlové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077011 18V15C
EAN / GTIN 4059952512037
Číslo výrobce 06019H6400

Popis

Provedení:

  • Jednoduše a rychle: Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
  • Již není potřeba žádný další klíč.
  • Obsáhlé: Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
  • Maximální pohodlí díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
  • Spolehlivé: Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
  • Čistá práce bez nevítaných škrábanců! Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-Lock.
Akumulátorová úhlová bruska s technologií BITURBO Brushless s X-Lock.
  • Se stejným výkonem jako přístroj s kabelem o 1 000 až 1 800 wattech.
  • Dosahuje rychlejšího oddělování a většího odběru kovu než s dosavadními akumulátorovými bruskami.
  • Zvýšená bezpečnost díky inteligentnímu brzdnému systému, KickBack a Drop Control.

Rozsah dodávky:

Včetně přídavné rukojeti Vibration-Control, ochranného krytu, L-BOXX 136.

Poznámka:

Vhodné akumulátory ProCORE 18 V a základní sady najdete pod č. 073857 vel. C18 a č. 073865 vel. C18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku