{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | systém X-LOCK | |
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Rozhraní | rozhraní Bluetooth | |
Označení výrobce | GWX 18V-15 SC | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 3 400 min-1 - 9 800 min-1 | |
Upínač nástroje | systém X-LOCK | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zdroj energie | provoz s bateriemi | |
Zvláštní znaky | BITURO; Kickback Control; Drop Control | |
Druh produktu | Úhlové brusky |
Katalogové číslo | 077011 18V15SC | |
EAN / GTIN | 3165140964562 | |
Číslo výrobce | 06019H6500 |