{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ALZTRONIC i9 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 700 W | |
Maximální počet otáček | 390 min-1 - 6 500 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání do oceli | 9 mm | |
Upínač nástroje | B16 | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M8 | |
Zdvih vřetena | 40 mm | |
Posuv | ruční | |
Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně | 110 mm | |
Vzdálenost vřetena a základní desky maximálně | 250 mm | |
Vyložení | 200 mm | |
⌀ sloupku | 50 mm | |
Výškové nastavení vrtací hlavy | ruční kolečko | |
Šířka použitelné dosedací plochy základní desky stroje | 300 mm | |
Výška použitelné dosedací plochy základní desky stroje | 240 mm | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 12 mm | |
Počet T-drážek | 2 | |
Vzdálenost T-drážek | 80 mm | |
Hmotnost | 64 kg | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 076563 9 | |
EAN / GTIN | 2050002043510 | |
Číslo výrobce | ALZTRONIC I9 |