{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ALZTRONIC i14 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 700 W | |
Maximální počet otáček | 230 min-1 - 4 000 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání do oceli | 14 mm | |
Upínač nástroje | MK2 | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M10 | |
Zdvih vřetena | 80 mm | |
Posuv | ruční | |
Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně | 437 mm | |
Vzdálenost vřetena a základní desky maximálně | 437 mm | |
Vzdálenost vřeteno-strojní stůl minimálně | 75 mm | |
Vzdálenost vřeteno-strojní stůl maximálně | 357 mm | |
Vyložení | 190 mm | |
⌀ sloupku | 65 mm | |
Šířka použitelné dosedací plochy strojního stroje | 300 mm | |
Délka použitelné dosedací plochy strojního stroje | 240 mm | |
Šířka použitelné dosedací plochy základní desky stroje | 300 mm | |
Výška použitelné dosedací plochy základní desky stroje | 240 mm | |
Výškové nastavení strojního stolu | Ruční klika | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 12 mm | |
Počet T-drážek | 2 | |
Vzdálenost T-drážek | 80 mm | |
Hmotnost | 83 kg | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 076563 14 | |
EAN / GTIN | 2050002043534 | |
Číslo výrobce | ALZTRONIC I14 |