{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | AKBU 35 PMQ | |
ID výrobce | 71700161 | |
Kapacita akumulátoru | 5,2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | QuickIN / MK2 | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M14 | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 18 mm | |
Hloubka vrtání | Korunkový vrták do oceli, maximálně 50 mm | |
Maximální ⌀ zahlubování | 31 mm | |
Maximální ⌀ vystružování | 18 mm | |
Délka magnetické nohy | 195 mm | |
Šířka magnetické nohy | 70 mm | |
Výška | 450 mm | |
Pracovní zdvih | 135 mm | |
Hmotnost | 12,8 kg | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 076524 71700161 | |
Číslo výrobce | 71700161000 |