Akumulátor Li-Ion HighPower, 5,2 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: FE18V

Artiklové číslo: 073834 FE18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5,2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro Přístroje Fein 18V
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073834 FE18
EAN / GTIN 4014586888224
Číslo výrobce 92604179020

Popis

Provedení:

Akumulátor Li-Ion „HighPower“ se zobrazením stavu nabití a s technologií FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. 100% kompatibilní s akumulátorovým nářadím FEIN 12V a také s akumulátorovým nářadím 18V s rozhraním MultiVolt.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku