Příklepová vrtačka SBEV1300-2

Artiklové číslo: 075710 SBEV1300-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Označení výrobce SBEV 1300-2
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 1 300 W
Maximální utahovací moment 16 Nm; 44 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 1 100 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 3 100 min-1
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 3 100 min-1
Maximální počet rázů 58 900 min-1
Upínací rozsah sklíčidla 1 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm; 16 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 25 mm; 40 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 22 mm
Hmotnost 2,8 kg
Délka kabelu 4 m
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075710 SBEV1300-2
EAN / GTIN 4007430312723
Číslo výrobce 600785500

Popis

Provedení:

Příklepové vrtání s vysokou ochranou uživatele.
Příklepové vrtačky jsou vybaveny bezpečnostní spojkou Metabo S-automatic. Při zablokování vrtáku dojde k okamžitému mechanickému odpojení pohonu tak, aby byl minimalizován zpětný ráz, který působí na uživatele.
  • Ochrana před opětovným spuštěním: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení.
  • Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.
  • Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.
  • Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity umožňuje použití bez sklíčidla.
  • Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
  • Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.
  • Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvádění tepla a dlouhou životnost.
  • Otočné uložení uhlíkových kartáčů pro maximální výkon i v levém chodu, např. při vyšroubování zaseknutých šroubů.
  • Pravý/levý chod.
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.
  • Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.
  • Indikátor opotřebení uhlíkových kartáčků.

Rozsah dodávky:

Obsahuje rychloupínací sklíčidlo, přídavnou rukojeť, doraz pro nastavení hloubky otvoru a metaBOX.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku