{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | SBE 800-2 | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 800 W | |
Maximální utahovací moment | 10 Nm; 26 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 1 200 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 3 200 min-1 | |
Maximální počet rázů | 51 200 min-1 | |
Upínací rozsah sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 8 mm; 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 25 mm; 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 20 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Síťové napětí | 230 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Druh produktu | Příklepová vrtačka |
Katalogové číslo | 075710 SBE800-2 | |
EAN / GTIN | 4061792248243 |