{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Označení výrobce | SBE 780-2 | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 780 W | |
Maximální utahovací moment | 13 Nm; 32 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 680 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 900 min-1 | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Maximální počet rázů | 58 900 min-1 | |
Upínací rozsah sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 8 mm; 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 25 mm; 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 18 mm | |
Hmotnost | 2,6 kg | |
Délka kabelu | 4 m | |
Druh produktu | Příklepová vrtačka |
Katalogové číslo | 075710 SBE780-2 | |
EAN / GTIN | 4007430313454 | |
Číslo výrobce | 600781500 |