Příklepová vrtačka SB2E850R

Artiklové číslo: 075610 SB2E850R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce SB2E850R
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 850 W
Maximální utahovací moment 56 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 1 000 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 3 200 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 40 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 20 mm
Hmotnost 2,8 kg
Maximální vibrace dle EN 13,7 m/s2
Vhodné pro materiál Zdivo; Beton; Kámen; ocel
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Číslo výrobce 4935447360

Popis

Provedení:

Výkonná příklepová vrtačka s
  • pravým/levým chodem.
  • bezpečnostní spojkou.
  • kovovým rychloupínacím sklíčidlem FIXTEC.
  • 2-stupňovou planetovou převodovkou pro vysoký točivý moment a optimální přizpůsobení materiálu.
Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 850 W.

Výhoda:

Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC.

Rozsah dodávky:

Kovové rychloupínací sklíčidlo 1,5 – 13 mm, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, kufřík.

Poznámka:

Vhodná vrtací sklíčidla naleznete ve skupině 34.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku