{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | SB2E1100RV | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 100 W | |
Maximální utahovací moment | 60 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 1 000 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 3 200 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 22 mm | |
Hmotnost | 2,9 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 13,7 m/s2 | |
Vhodné pro materiál | Zdivo; Beton; Kámen | |
Druh produktu | Příklepová vrtačka |
Katalogové číslo | 075610 SB2E1100RV | |
EAN / GTIN | 4002395294176 | |
Číslo výrobce | 4935447375 |