{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ AS 18 V | |
Stopka | SDS Plus | |
Označení výrobce | BBH18BL | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 26 mm | |
Maximální počet rázů | 4 800 min-1 | |
Rázová energie | 2,5 J | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS-Plus | |
Hmotnost | 2,6 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075535 BBH18BL | |
EAN / GTIN | 4058546226985 |