Akumulátor Li-Ion SHD AS18

Artiklové číslo: 073848 AS18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 8 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Vhodné pro Přístroje AEG 18V
    Druh produktu akumulátor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073848 AS18
    EAN / GTIN 4058546403355

    Popis

    Provedení:

    Nová HD technologie baterie nabízí vyšší výkon v náročných aplikacích a je zpětně kompatibilní se všemi zařízeními AEG 18 V. Technologie PRO Lithium-Ion™ navíc nabízí optimální akumulátorovou platformu s 3násobnou ochranou:
    • Sledování teploty: Chrání akumulátor před přehříváním.
    • Elektronická ochrana proti přetěžování: Reguluje okamžité vypnutí při přetížení.
    • Sledování jednotlivých článků: Chrání akumulátor před hlubokým vybitím.

    Vhodné pro:

    Systém AEG 18 V.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku