Akumulátorové vrtací kladivo bez akumulátoru, nabíječky a kufříku M18FHX

Artiklové číslo: 075532 M18FHX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS-Plus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18ONEFHX-0
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Rozsah otáček 0 min-1 - 1 330 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 28 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 26 mm
Maximální počet rázů 4 800 min-1
Rázová energie 2,5 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS-Plus
Hmotnost 4,5 kg
Maximální vibrace dle EN 8,9 m/s2
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075532 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346959
Číslo výrobce 4933478502

Popis

Provedení:

  • Robustní vrtací kladiva s pneumatickým rázovým mechanismem.
  • Sklíčidlo SDS-plus.
  • Kovová skříň převodovky s vysokou pevností.
  • Pravý / levý chod, blokování rázů a elektronická regulace otáček.
  • Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC k výměně bez nástrojů mezi upínačem SDS-Plus a kovovým rychle upínacím vrtacím sklíčidlem.
  • Vypnutí otáčení pro lehkou práci sekáčkem.
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj, jestliže se vrták zasekne.
  • Antivibrační systém AVS.

Rozsah dodávky:

Nulová verze − bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku