{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Stopka | SDS Max | |
Označení výrobce | GBH 5-40 DCE | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 40 mm | |
Maximální počet rázů | 3 050 min-1 | |
Rázová energie | 8,8 J | |
Příkon | 1 150 W | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS Max | |
Hmotnost | 6,8 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 10,5 m/s2 | |
Vhodné pro materiál | Zdivo; Beton; Kámen; ocel | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075510 GBH540DCE | |
EAN / GTIN | 3165140461214 | |
Číslo výrobce | 0611264000 |