{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Stopka | SDS Plus | |
Označení výrobce | GBH 2-28 F | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 28 mm | |
Maximální počet rázů | 4 000 min-1 | |
Rázová energie | 3,2 J | |
Příkon | 880 W | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS-Plus | |
Hmotnost | 3,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 11 m/s2 | |
Vhodné pro materiál | Zdivo; Beton; Kámen; ocel | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075510 GBH228F | |
EAN / GTIN | 3165140843669 | |
Číslo výrobce | 0611267601 |