Vrtačka BE850-2

Artiklové číslo: 075070 BE850-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BE 850-2
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 850 W
Maximální utahovací moment 36 Nm; 14 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 1 100 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 3 100 min-1
Upínací rozsah sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
⌀ upínacího krku 43 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň 8 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň 40 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň 25 mm
Hmotnost 2,6 kg
Délka kabelu 4 m
Pravý / levý chod ano
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075070 BE850-2
EAN / GTIN 4007430314338
Číslo výrobce 600573810

Popis

Provedení:

Pro každý průměr vrtaného otvoru správná vrtačka.
Každá vrtačka má optimální rozsah otáček pro určité průměry otvorů, kromě toho je vybavena vřetenem s upínáním na vnitřní šestihran pro šroubovací bity k použití i bez sklíčidla.
Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus zajišťuje přesné výsledky vrtání díky automatickému dopnutí během vrtání.
  • Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvádění tepla a dlouhou životnost.
  • Otočné uložení uhlíkových kartáčů pro maximální výkon i v levém chodu, např. při vyšroubování zaseknutých šroubů.
  • Bezpečnostní spojka Metabo S-Automatic: Mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.
  • Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.
  • Dvourychlostní převodovka.
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.
  • Pravý/levý chod.
  • Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla.
  • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.
  • Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla Futuro Plus a přídavné rukojeti.