Vrtačka BE650

Artiklové číslo: 075070 BE650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce BE 650
    Zdroj energie síťový provoz
    Příkon 650 W
    Maximální otáčky 1. stupně 1 500 min-1
    Upínací rozsah sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ upínacího krku 43 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň 30 mm
    Hmotnost 1,8 kg
    Délka kabelu 2,5 m
    Pravý / levý chod ano
    Druh produktu Vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 075070 BE650
    EAN / GTIN 4061792201644
    Číslo výrobce 600741850

    Popis

    Provedení:

    Pro každý průměr vrtaného otvoru správná vrtačka.
    Každá vrtačka má optimální rozsah otáček pro určité průměry otvorů, kromě toho je vybavena vřetenem s upínáním na vnitřní šestihran pro šroubovací bity k použití i bez sklíčidla.
    Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus zajišťuje přesné výsledky vrtání díky automatickému dopnutí během vrtání.
    • Malá a praktická vrtačka.
    • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.
    • Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček
    • Pravý a levý chod.
    • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.

    Rozsah dodávky:

    Včetně rychloupínacího sklíčidla Futuro Plus.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku