Akumulátorový rázový utahovák včetně LiHD akumulátoru 18LTX1750

Artiklové číslo: 074060 18LTX1750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce SSW 18 LTX 1750 BL
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Stupně krouticího momentu 12
Maximální utahovací moment 1 750 Nm
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 1 650 min-1
Maximální počet rázů 2 450 min-1
Maximální vylamovací moment 2100 Nm
Upínač nástroje vnější čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů 3/4 palec
Hmotnost bez akumulátoru 3 kg
Hmotnost včetně akumulátoru 4 kg
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074060 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202429
Číslo výrobce 602402660

Popis

Provedení:

Vysoké utahovací momenty pro náročné šroubovací aplikace.
Akumulátorové rázové utahováky třídy LTX jsou k dispozici s maximálním krouticím moment 300 Nm, 800 Nm nebo 1750 Nm. Ideální pro šroubování náročné na výkon ve všech výkonových řadách. Zařízení jsou také vybavena režimem APS (Automatic Power Shift):
  • Povolování šroubů v režimu APS: Zabraňuje vypadnutí šroubu / matice automatickým snížením otáček po povolení závitu.
  • Šroubování v režimu APS: Zabraňuje přetočení šroubu / matice automatickým vypnutím po prvním rázu.
Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo, poskytují ještě větší pohodlí při práci.
  • Extrémně výkonný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 3/4 palce a momentem 1750 Nm.
  • Unikátní bezkartáčkový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití.
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.
  • Velmi výkonný přístroj pro náročné šroubovací aplikace.
  • Práce s nízkou mírou zpětných rázů s velmi vysokým krouticím momentem.
  • Dvanáct úrovní otáček / krouticího momentu pro široké spektrum aplikací.
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.
  • Robustní skříň převodovky z tlakově litého hliníku pro optimální odvod tepla a odolnost.
  • LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 LiHD akumulátorů, nabíječky a boxu metaBOX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku