Akumulátorový rázový utahovák M12FQID

Artiklové číslo: 074014 M12FQID
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12FQID-202X
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální utahovací moment 1. stupně 50 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M14
Počet rázů 1. stupně 0 min-1 - 950 min-1
Počet rázů 2. stupně 0 min-1 - 2 200 min-1
Počet rázů 3. stupně 0 min-1 - 3 400 min-1
Hnací profil upínače nástrojů HEX (E 6,3)
Rozměry upínače nástrojů 1/4 palec
Hmotnost 1,1 kg
Maximální vibrace dle EN 1,5 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál ocel
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074014 M12FQID
EAN / GTIN 4058546229184
Číslo výrobce 4933464973

Popis

Provedení:

  • Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.
  • Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.
  • Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu.
  • DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ akumulátorový impulzový šroubovák je nejtišším akumulátorovým rázovým utahovákem v M12™-range (76 dB(A)) při aplikaci upevnění ve dřevě.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku