{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12FIW38-422X | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah; 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Maximální utahovací moment 1. stupně | 339 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M16 | |
Počet rázů 1. stupně | 0 min-1 - 1 100 min-1 | |
Počet rázů 2. stupně | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Počet rázů 3. stupně | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Vnější 4hran | |
Rozměry upínače nástrojů | 3/8 palec | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 1,5 m/s2 | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074014 M12FIW38 | |
EAN / GTIN | 4058546225582 | |
Číslo výrobce | 4933464613 |