{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Připojení aplikace | OneKey | |
Označení výrobce | M18 ONEFHIWF1DS-121C | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální utahovací moment 1. stupně | 1 180 Nm | |
Maximální utahovací moment 2. stupně | 1 254 Nm | |
Maximální utahovací moment 3. stupně | 1 966 Nm | |
Maximální utahovací moment 4. stupně | 2 576 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M42 | |
Počet rázů 1. stupně | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Počet rázů 2. stupně | 0 min-1 - 930 min-1 | |
Počet rázů 3. stupně | 0 min-1 - 1 200 min-1 | |
Počet rázů 4. stupně | 0 min-1 - 1 440 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Vnější 4hran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1 palec | |
Hmotnost | 11,1 kg | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074010 M18ONEFFDS | |
EAN / GTIN | 4058546324681 | |
Číslo výrobce | 4933472072 |