Akumulátor LiHD 8 Ah

Artiklové číslo: 073875 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073875 8
EAN / GTIN 4007430334657
Číslo výrobce 625369000

Popis

Provedení:

LiHD akumulátorové bloky pro maximální výkon a mimořádně dlouhé používání s minimálním vývojem tepla.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a akumulátorové bloky od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS je zkratka pro systém „Cordless Alliance System“.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku