Akumulátor LiHD 10 Ah

Artiklové číslo: 073875 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
    Kapacita akumulátoru 10 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Druh produktu Akumulátor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073875 10
    EAN / GTIN 4061792191112
    Číslo výrobce 625549000

    Popis

    Provedení:

    LiHD akumulátorové bloky pro maximální výkon a mimořádně dlouhé používání s minimálním vývojem tepla.

    Výhoda:

    100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
    Všechna zařízení s napětím 18 V a akumulátorové bloky od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS je zkratka pro systém „Cordless Alliance System“.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku