Akumulátor Li-Ion REDLITHIUM FORGE™ M18FB6

Artiklové číslo: 073805 M18FB6
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MB18 FB6
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro 18V Milwaukee
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073805 M18FB6
EAN / GTIN 4058546419004

Popis

Provedení:

REDLITHIUM FORGE™ nabízí nejvýkonnější akumulátory s nejrychlejším nabíjením a nejdelší životností v rámci řady REDLITHIUM.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku