Akumulátorový úhlový šroubovák CLBA123

Artiklové číslo: 071142 CLBA123
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Rozsah utahovacích momentů 3,3 Nm - 12 Nm
Rozsah otáček 65 min-1 - 650 min-1
Rozměry upínače nástrojů 3/8 palec
Hnací profil upínače nástrojů čtyřhran
Hmotnost bez akumulátoru 1,46 kg
Výška 76 mm
Délka 452,4 mm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 071142 CLBA123
EAN / GTIN 697099651499
Číslo výrobce CLBA123

Popis

Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci ±10 % ve shodě s ISO 5393).
  • Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.
  • Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.
  • Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.
  • Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „V POŘÁDKU / NENÍ V POŘÁDKU“ při současném osvětlení obrobku.
  • Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.
  • Jednotná bateriová platforma.

Rozsah dodávky:

Bez nástrčné hlavice, bez akumulátorů a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku