{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
Rozsah utahovacích momentů | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Rozsah otáček | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Rozměry upínače nástrojů | 3/8 palec | |
Hnací profil upínače nástrojů | čtyřhran | |
Hmotnost bez akumulátoru | 1,46 kg | |
Výška | 76 mm | |
Délka | 452,4 mm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 071142 CLBA083 | |
EAN / GTIN | 697099651482 | |
Číslo výrobce | CLBA083 |