Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vypínací momentový utahovák Úhlový šroubovák 711258

Artiklové číslo: 071123 711258

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 14 V
Označení výrobce ASW 14-14
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 14,4 V
Rozsah utahovacích momentů 3 Nm - 14 Nm
Rozsah otáček 50 min-1 - 400 min-1
Konstrukce Úhlový šroubovák
Hmotnost včetně akumulátoru 1,4 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 071123 711258
EAN / GTIN 4014586877204

Popis

Provedení:

Vypínací utahováky FEIN ACCU TEC jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na přesné šroubování v sériové výrobě.
  • Bezkartáčové EC motory mají mnohonásobně delší životnost a až o 80 % nižší náklady na údržbu.
  • Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.
  • Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.
  • Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.
  • Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.
  • Zkušební utahováky, hodnota CmK > 2,0 při ± 10 % (při 6 Sigma) dle ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Součástí dodávky je šroubovák bez akumulátoru, nabíječky a nastavovacího nástroje. Objednejte si prosím akumulátor, nabíječku a nastavovací nástroj vhodné pro Váš přístroj.

Poznámka:

Zkoušečky utahovacího momentu najdete pod č. 654300 a násl.
Senzory utahovacího momentu / utahovacího úhlu najdete pod č. 654381.073836.
Kalibrační servis na poptávku..

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku