{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSR 18V-90 C | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 36 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 64 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 68 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bezkartáčový motor, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, v boxu L-Boxx |
Katalogové číslo |
070245 GSR1890C
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4059952617244
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
06019K6005
Kopírovat |
|
Výrobce | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |