{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSR 18V-110C | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 47 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 110 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 82 mm | |
Hmotnost | 2,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bezkartáčový motor, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, v boxu L-Boxx |
Katalogové číslo | 070245 GSR18110C | |
EAN / GTIN | 4059952525419 | |
Číslo výrobce | 06019G010A |