Akumulátorový vrtací šroubovák GSR18V45

Artiklové číslo: 070243 GSR18V45
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce GSR 18V-45
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Počet obsažených akumulátorů 2
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 3 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Konstrukce motoru bezkartáčový motor
    Maximální utahovací moment měkký 21 Nm
    Maximální utahovací moment tvrdý 45 Nm
    Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 500 min-1
    Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 1 900 min-1
    Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm
    Hmotnost 0,9 kg
    Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
    Typické použití Medium
    Druh produktu Vrtací šroubovák
    USP1 18 V, 4pólový motor DC
    USP2 Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, 2 akumulátory, v boxu L-Boxx

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 070243 GSR18V45
    EAN / GTIN 4059952635675

    Popis

    Provedení:

    • Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
    • LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
    • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
    • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
    • Softgrip.

    Vynikající ergonomie a příjemná manipulace díky kompaktnímu designu. Motorová brzda pro přesnou práci.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky a L-BOXX.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863073867.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku