{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSR 18V-21 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | 4pólový motor DC | |
Maximální utahovací moment měkký | 21 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 55 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 800 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 35 mm | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Typické použití | Medium | |
Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18 V, 4pólový motor DC | |
USP2 | Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, 2 akumulátory, v boxu L-Boxx |
Katalogové číslo | 070243 GSR1821 | |
EAN / GTIN | 3165140979412 | |
Číslo výrobce | 06019H1008 |