{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | BS18C3BL-402C | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 110 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 65 mm | |
Hmotnost | 5,88 kg | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC, Softgrip |
Katalogové číslo | 070222 BS18C3BL4 | |
EAN / GTIN | 4058546362188 |