{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG Typ B 18 V | |
Označení výrobce | BS 18 C2X | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | 4pólový motor | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 50 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 800 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 45 mm | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC, Softgrip |
Katalogové číslo | 070222 BS18C2X | |
EAN / GTIN | 4058546010843 | |
Číslo výrobce | 4935459423 |