{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12FPDX-202X | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | POWERSTATE™ | |
Maximální utahovací moment | 37 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 35 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 13 mm | |
Délka | 138 mm | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070110 M12FPDX2 | |
EAN / GTIN | 4058546220815 | |
Číslo výrobce | 4933464136 |